2K vágókés pengemozgatóval
Vágókés, kétkomponensű nyél, csúszkával
VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H25MM-L195MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Automatikus és biztonságos pengerögzítő mechanizmus
- Rendkívül éles letörhető pengékkel felszerelve
- Strapabíró nemesacél pengevezető
Adatlapok(X)
Pengeszélesség | 25 mm |
Hosszúság | 195 mm |
Fogantyú anyaga | 2 komponensű műanyag |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!